Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiterverstärker, analog PNP 200us 24V 50mA IP50 E3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762598
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3XNA412MOMS
EAN/GTIN:
     4547648358767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtleiterverstärker, analog, Typ=E3XNA412MOMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10 mm, Höhe=31.5 mm, Laststrom=50 mA, Länge=64.3 mm, Reaktionszeit=200 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP50, Sensorart=Lichtleiter-Verstärkereinheit, Serien=E3X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,44*
€ 121,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,20*
€ 124,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,13*
€ 125,69*
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 129,09*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 161,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.