| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13760760 Herst.-Nr.: UB500-18GM75-E5-V15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ultraschallsensor, Typ=UB500-18GM75-E5-V15, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=500 mm, Erfassungsreichweite mind.=30 mm, Schaltfrequenz=8 Hz, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=PNP (Schliesser/Öffner), Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Schutzart=IP67, Serien=UB Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,54* | € 254,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 232,53* | € 254,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,77* | € 258,28* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 238,48* | € 259,86* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,30* | € 282,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|