Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm LCD 6 Stellen 65kHz 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760611
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.923.0103.000
EAN/GTIN:
     4045262227235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Multifunktionsvorwahlzähler, 48 x 48 mm, Typ=6.923.0103.000, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=113.5 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=65 kHz, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=NPN PNP Spannung, Funktionen=Vorwahlimpulszähler Drehzahlmessgerät Vorwahl-Timer, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Gate Sperre, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=-999999, Zählmodus=Frequenz Pulsierend Zeit, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=Codix 923 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 203,61*
Frei Haus
ab € 160,28*
€ 203,62*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 259,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,80*
€ 261,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.