Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler, elektromechanisch Analog 4 Stellen 10Hz 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760261
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.180.210.013
EAN/GTIN:
     4045262005307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Impulszähler, elektromechanisch, Typ=1.180.210.013, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=37 mm, Breite Einbauöffnung=33.3 mm, Höhe=28 mm, Höhe Einbauöffnung=25 mm, Tiefe=74.5 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Verzinnte Rundstifte, Ø 1,6 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=Analog9, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Bk 14 Series
Weitere Suchbegriffe: Electromechanical Pulse Counter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,60*
€ 74,92*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 97,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.