Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Sensor Flüssigkeit 75L/min 7bar 15% 24V 1/2" NPT Kabel, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759548
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     155481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Durchfluss-Sensor, Typ=155481, Betriebsdruck max.=7 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=4.5 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=61 mm, Durchflussrate max.=75 L/min, Durchflussrate min.=15 L/min, Genauigkeit (%)=15 %, Höhe=60 mm, Länge=125 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=1/2" NPT, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Durchflusssensor=4,5 bis 24 V DC Rechteckpuls, konstante Spannung, Frequenz, Gerätetyp=Rotorfluss elektronisch, Medium=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
62 mm
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108100
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, Flow Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 121,49*
€ 160,67*
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 183,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.