Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Sensor Flüssigkeit 20L/min 7bar 7% 24V 1/4" NPT Kabel, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759547
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     155421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Durchfluss-Sensor, Typ=155421, Betriebsdruck max.=7 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=4.5 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=61 mm, Durchflussrate max.=20 L/min, Durchflussrate min.=2 L/min, Genauigkeit (%)=7 %, Höhe=60 mm, Länge=125 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=1/4" NPT, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Durchflusssensor=4,5 bis 24 V DC Rechteckpuls, konstante Spannung, Frequenz, Gerätetyp=Rotorfluss elektronisch, Medium=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
63 mm
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
139,77 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108100
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, Flow Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 158,43*
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 183,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.