Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP / NPN 500mm 2ms 30V 100mA IP67 E3S-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759073
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3SCL22MOMS
EAN/GTIN:
     4547648357432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3SCL22MOMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=15.4 mm, Erfassungsreichweite max.=500 mm, Erfassungsreichweite mind.=5 mm, Höhe=43 mm, Laststrom=100 mA, Länge=40 mm, Reaktionszeit=2 ms, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP NPN, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Distanzeinstellungssensor, Serien=E3S-CL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,68*
€ 229,85*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,79*
€ 235,08*
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 241,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,28*
€ 257,41*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 269,03*
€ 322,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.