| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13758996 Herst.-Nr.: PA18CAR65PASA EAN/GTIN: 5709870381985 |
| | |
|
| | |
| Reflexions-Lichtschranke, Typ=PA18CAR65PASA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfassungsreichweite max.=6.5 m, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=43.3 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Infrarot-LED, Schutzart=IP67 IP69K, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=PA18C.R |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,25* | € 53,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,99* | € 57,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,40* | € 58,62* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,04* | € 80,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|