Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für Lichtschranke Retro-Reflective Photoelectric Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758968
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ER4
EAN/GTIN:
     5709870048949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Reflektor für Lichtschranke, Typ=ER4, Art des Sensorzubehörs=Reflektor, Geeignet für=Retro-Reflective Photoelectric Switches
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
8 mm
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Reflektor für Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 11,09*
Lager 115
54
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 16,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 19,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.