Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster PNP 120mm 1ms 36V 200mA IP67 LHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758895
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     LHS-1180W-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexions-Lichttaster, Typ=LHS-1180W-303, Alternative (Alias)=620200511, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfassungsreichweite max.=120 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=61.5 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichtsensor, Serien=LHS
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Diffuse Reflective Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.