| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13758550 Herst.-Nr.: E2KC25MF1 EAN/GTIN: 4536853263690 |
| | |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor, Typ=E2KC25MF1, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=25 mm, Schaltfrequenz max.=70 Hz, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Schliesserkontakt (NO), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP66, Serien=E2K-C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,81* | € 139,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,99* | € 143,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,21* | € 176,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,22* | € 200,45* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,98* | € 227,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|