Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 30V 10mA 15mm IP67 Stecker, M12, 4-polig, male IME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758182
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME30-15BPSZC0S
EAN/GTIN:
     4047084257407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IME30-15BPSZC0S, Alternative (Alias)=1041030, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=15 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=71 mm, Schaltfrequenz=500 Hz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=2 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, male, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M30, Gehäusematerial=Metall Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IME
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,16*
€ 36,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,37*
€ 37,97*
€ 5,46*
ab € 33,22*
€ 42,78*
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 43,65*
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.