| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13757863 Herst.-Nr.: EI1805TBOSS EAN/GTIN: 5709870234229 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Typ=EI1805TBOSS, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=-888, Länge=57 mm, Stromverbrauch=500 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=SCR, Schliesserkontakt, Bauform=M18, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DK | Höhe: | 36 mm | Tiefe: | 130 mm | Bruttogewicht: | 119 g | Breite: | 105 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,59* | € 54,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,56* | € 87,97* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,35* | € 154,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|