Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 100mA 1.5mm IP67 Stecker, M8, male, 3-polig BES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757854
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-3005-G-E5-C-S49
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=BES 516-3005-G-E5-C-S49, Alternative (Alias)=BES00HF, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=-888, Länge=41 mm, Schaltfrequenz=5 kHz, Stromverbrauch=100 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M8, male, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M5, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=BES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DM
Höhe:
7 mm
Tiefe:
163 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 82,21*
€ 104,33*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 120,50*
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 135,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,51*
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-050
ab € 11,40*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050
ab € 11,79*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,45*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,10*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 18,04*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.