Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-509-M18-390, Alternative (Alias)=320 020 116, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=15 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=10 mm, Höhe=-888, Laststrom=10 mA, Länge=50 mm, Stromverbrauch=4 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.3 mm, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=0 bis 10 V 4 bis 20 mA, Bauform=M18, Gehäusematerial=Verchromtes Messing, Montageart=Quasi-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 210 mm | Bruttogewicht: | 121 g | Breite: | 180 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|