Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 15mm 200mA 10Hz 60V IP67 Kabel, 2 m CCN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757807
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     CCN15-30GS60-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CCN15-30GS60-E2, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=60 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=15 mm, Schaltfrequenz max.=10 Hz, Schaltfrequenz min.=0 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Schliesserkontakt (NO), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=CCN15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
20 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
205 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,80*
€ 104,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,69*
€ 104,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,83*
€ 106,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,07*
€ 107,47*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 132,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000051
ab € 9,37*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,94*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 18,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.