| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13754762 Herst.-Nr.: G2PF400VS02 EAN/GTIN: 9008662002296 |
| | |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=G2PF400VS02, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite=22.5 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=9 VA, Phase asymmetrische Messung max.=30 %, Phase Überwachungsspannung max.=400 V, Phase Überwachungsspannung min.=230 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=5 A, Tiefe=103 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=G2PF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, tele industrierelais, industrierelais, Phase monitoring relay |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,11* | € 63,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,46* | € 65,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,77* | € 68,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,82* | € 69,91* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,13* | € 82,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|