Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler, 8 Stellen, 10 ... 260VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754631
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.853
EAN/GTIN:
     4045262108657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Frequenzzähler
Impulszähler, Typ=6.130.012.853, Betriebsspannung, max.=260 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=10 VAC/VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=50.7 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz max.=30 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Elektrisch, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=-9999999, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=Codix 130 Series
Weitere Suchbegriffe: Impulszähler, fritz kübler impulszähler, impulszähler, Pulse Counter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,22*
€ 70,68*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 72,54*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,24*
€ 80,92*
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 82,06*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 83,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.