Betriebsstundenzähler, Typ=0.135.200.373, Betriebsspannung, max.=80 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=58.7 mm, Breite Einbauöffnung=50.8 mm, Höhe=-999, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=49.3 mm, Zeichenhöhe=3.5 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,02 %, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.9 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=HR 76 Series |