Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes Potentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754334
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     EXPOT 1
EAN/GTIN:
     7640119430577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Externes Potentiometer, Typ=EXPOT 1, Aufnahmeschaft=Potentiometer, Geeignet für=Time Delay Relays
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
28 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Externes Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.