Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13754285 Herst.-Nr.: 80.91.0.240.0000 EAN/GTIN: 8012823274447 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=80.91.0.240.0000, Anzahl Zeitbereiche=6, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=4 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=20 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=50 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Asymmetrischer Blinkgeber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=80.91 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 40,54* | € 45,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 38,49* | € 49,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,71* | € 51,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 41,13* | € 51,88* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,49* | € 91,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|