Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, 5A, 250V, 1.2kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754249
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DUA52C724
EAN/GTIN:
     8030956006605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=DUA52C724, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=81 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=24 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=1.5 W, Messspannung – AC max.=-888, Messspannung – AC min.=-888, Messspannung – DC max.=28 V, Messspannung – DC min.=8 V, Schaltleistung=1.2 kVA, Tiefe=67.2 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=DUA52
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
22 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 67,20*
€ 93,07*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 97,26*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 105,13*
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 110,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.