Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754200
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     E1UU230V01
EAN/GTIN:
     9008662005051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=E1UU230V01, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=24 V, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=48 Hz, Höhe=87 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=10 VA, Messspannung – AC max.=230 V, Messspannung – AC min.=24 V, Messspannung – DC max.=24 V, Messspannung – DC min.=-999, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=ENYA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,14*
€ 90,36*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 90,37*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 90,86*
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 98,84*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 139,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.