Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, AlNiCo-5, 4 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752153
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     420-MAGNET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet ø4 x 12 mm
Stabmagnet, Typ=420-MAGNET, Durchmesser=4 mm, Höhe=20 mm, Länge=-888, Geeignet für=Sensors, Magnetart=Zylindrisch, Magnetmaterial=AlNiCo-5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Weitere Suchbegriffe: magnet für reedschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.