Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, Neodym, 14 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752052
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     NA35-2-014-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnete rund
stab magnet
Stabmagnet, Typ=NA35-2-014-4, Durchmesser=14 mm, Höhe=8 mm, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Neodym
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.