Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnete ø 3 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13751843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     O09.0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Magnete, Abmessungen L x ø: 1 x 3 mm, Abmessungen ø x L: 3 x 1 mm, Material: Neodym, Flussdichte: 1200 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Magnete für Hall-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG