Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnete ø 3 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13751841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M03.0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Magnete, Abmessungen L x ø: 3 x 3 mm, Abmessungen ø x L: 3 x 3 mm, Material: Bariumferrit, Flussdichte: 220 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: Magnete für Hall-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG