Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 2.2 °C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746089
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     HK 2.2
EAN/GTIN:
     7640119436319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=HK 2.2, Anzahl der zulässigen Relais=-999, Breite=45 mm, Höhe=98 mm, Thermischer Widerstand=2.2 W/°C, Tiefe=73.5 mm, Geeignet für=1-Phase,3-Phases Solid State Relays, Material Kühlkörper=-999, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
330 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.