Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, H1, 1 Schliesser, 90A, 660V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744574
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     H12WD4890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=H12WD4890, Breite=57.3 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=22.6 mm, Lastspannung max.=660 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=90 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nullspannungsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=H1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 109,18*
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 113,13*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 113,13*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 118,58*
€ 140,99*
€ 5,90*
ab € 112,67*
€ 146,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,07*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,65*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 85,85*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.