Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 1-polig mit Bügel 46 Series Relays


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744394
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97.01SPA
EAN/GTIN:
     8012823302355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel 1-polig mit Bügel, Typ=97.01SPA, Breite=15.8 mm, Höhe=82.9 mm, Länge=68.4 mm, Pins=5, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=46 Series Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel 1-polig mit Bügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 6,10*
Lager 115
284
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 8,14*
1 Tag
911
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 8,53*
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 8,81*
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,20*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
09518
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.