Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printsockel Raster 5 mm inkl. Bügel, 10A, 250V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744350
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     95.15.2SMA
EAN/GTIN:
     8012823286297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Printsockel Raster 5 mm inkl. Bügel, Typ=95.15.2SMA, Breite=13 mm, Höhe=9.2 mm, Länge=30.3 mm, Pins=8, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=40.51, 40.52 & 40.61 Series Relays, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Printsockel Raster 5 mm inkl. Bügel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,91*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 0,93*
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,94*
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,98*
Lager 115
1340
3
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09551
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.