| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13743820 Herst.-Nr.: 84130105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=84130105, Breite=65 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=81 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=5 A, Laststrom min.=50 mA, Länge=17.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nullspannungsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=GMS |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,42* | € 66,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 50,72* | € 70,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 67,40* | € 94,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 103,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|