Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, CX, 1 Schliesser, 5A, 280V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741202
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CX240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=CX240D5, Breite=7.6 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=25.4 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=5 A, Laststrom min.=60 mA, Länge=43.1 mm, Steuerspannung max.=15 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Nullspannungsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA VDE, Serie=CX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
6 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
685
€ 5,95*
ab € 14,80*
€ 24,09*
1 Tag
5211
€ 14,99*
ab € 14,22*
€ 24,80*
€ 8,95*
ab € 15,12*
€ 26,14*
€ 5,90*
ab € 17,95*
€ 26,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,17*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,75*
Zubehör
Sensata Crydom
DRS1
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.