| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13741125 Herst.-Nr.: RP1D060D4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=RP1D060D4, Breite=25.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=10.5 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=4 A, Laststrom min.=1 mA, Länge=43 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4.25 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=RP1D |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,29* | € 22,72* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,909* | € 23,419* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,86* | € 27,48* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 25,00* | ab € 32,86* | € 42,29* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,55* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|