Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-PhotoMOS-Relais PhotoMOS AQZ, SIP, 1 Schliesser, 60V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Leistungs-PhotoMOS-Relais, Typ=AQZ202, Breite=3.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=12.5 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=3 A, Länge=21 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
11 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 7,94*
1
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 9,58*
Lager 115
24
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 10,22*
1 Tag
728
1
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 12,11*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.