Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-PhotoMOS-Relais PhotoMOS AQZ, SIP, 1 Schliesser, 60V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740300
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Leistungs-PhotoMOS-Relais, Typ=AQZ102, Breite=3.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=12.5 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=4 A, Länge=21 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,34*
Lager 115
15
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,52*
1 Tag
1934
1
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 11,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1393824-1
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.