| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13721229 Herst.-Nr.: 1393230-9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=1393230-9, Alternative (Alias)=RP3SL012, Breite=12.6 mm, Höhe=25.5 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=4 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=16 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=270 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=RP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 7,79* | € 9,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 9,47* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,07* | € 14,45* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,61* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|