| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13721154 Herst.-Nr.: 8-1415035-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Relaissockel 1-polig, Typ=8-1415035-1, Alternative (Alias)=RT 78 724, Breite=15.8 mm, Höhe=70 mm, Länge=77 mm, Pole=1, Spannung max.=400 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=RT Industrial Power Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relaissockel 1-polig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,24* | € 5,04* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,02* | € 5,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,97* | € 6,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,45* | € 7,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,44* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|