Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais V23061 1 Wechsler 8A DC 24V 2.27kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721117
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393223-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=1-1393223-7, Alternative (Alias)=V23061-B1007-A301, Breite=10 mm, Höhe=15 mm, Länge=30 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=2.27 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=V23061
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,77*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,68*
Lager 115
92
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,41*
7 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.