Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Optokoppler PLC-OSC 1 Schliesser DC 24V Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720871
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966728
EAN/GTIN:
     4017918130565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
PLC-Optokoppler, Typ=2966728, Alternative (Alias)=PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100, Breite=6.2 mm, Höhe=90 mm, Länge=80 mm, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=48 V, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serie=PLC-OSC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
37,9 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,87*
€ 13,58*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,58*
€ 13,91*
1
€ 5,46*
ab € 12,04*
€ 16,08*
1
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 16,59*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.