| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13720224 Herst.-Nr.: 6-1393243-8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=6-1393243-8, Alternative (Alias)=RT424024, Breite=12.7 mm, Höhe=15.7 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.44 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=RT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 2,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,54* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,96* | € 5,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|