Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais 1 Wechsler 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13700614
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     JAC4603AB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Industrierelais, Typ=JAC4603AB00, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=240 V, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=12 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Winkelmontage, Serien=JAC4600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
462 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.