Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Thermostat Emf-5 0 ... 200 °C, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664582
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     602021/0005-028-000-25-1000-40-10-00-00-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Einbau-Thermostat Emf-5, Typ=602021/0005-028-000-25-1000-40-10-00-00-, Regeltemperatur max.=200 °C, Regeltemperatur min.=0 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=602021 Series
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, kapillarrohrregler, Einbau-Thermostat Emf-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.