Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler Analog 6 Stellen 10Hz 230VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13661980
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 635 550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Impulszähler, Typ=0 635 550, Betriebsspannung, max.=230 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=115 VAC/VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=25.5 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=68.5 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=28 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=AC/DC-Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP10, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=635 Series
Weitere Suchbegriffe: Pulse Counter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 55,80*
€ 8,95*
ab € 54,88*
€ 73,30*
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 82,82*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 122,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 132
ab € 15,54*
Ähnlich
Hengstler
0 635 130
ab € 14,22*
Ähnlich
Hengstler
0 635 810
ab € 14,12*
Ähnlich
Hengstler
0635532
ab € 32,20*
Ähnlich
Hengstler
0 634 810
ab € 15,89*
Ähnlich
Hengstler
0 635 623
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.