Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler Analog 6 Stellen 10Hz 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13661979
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 635 532
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Impulszähler, Typ=0 635 532, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=5 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=25.5 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=68.5 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=28 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=DC-Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP10, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=635 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Pulse Counter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 48,49*
€ 8,95*
ab € 55,08*
€ 73,51*
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 82,96*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 98,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 132
ab € 15,55*
Ähnlich
Hengstler
0 635 130
ab € 14,15*
Ähnlich
Hengstler
0 635 810
ab € 14,10*
Ähnlich
Hengstler
0635550
ab € 38,72*
Ähnlich
Hengstler
0 634 810
ab € 15,85*
Ähnlich
Hengstler
0 635 623
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.