| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13644445 Herst.-Nr.: FEM 10-14/PG 16 EAN/GTIN: 6418074035455 |
| | |
|
| | |
| Kabeldurchführung, PG16, Typ=FEM 10-14/PG 16, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=22.5 mm, Höhe=21.6 mm, Kabeldurchmesser max.=14 mm, Kabeldurchmesser min.=10 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=EPDM-Kautschuk, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,51* | € 1,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,706* | € 1,634* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|