| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13644444 Herst.-Nr.: FEM 8-13 EAN/GTIN: 6418074035448 |
| | |
|
| | |
| Kabeldurchführung, M20, Typ=FEM 8-13, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=20.5 mm, Höhe=20 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Kabeldurchmesser min.=8 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=4 mm, Plattenstärke min.=1 mm, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=EPDM-Kautschuk, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,47* | € 0,89* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|