Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, M12, 4 ... 7mm, EPDM-Kautschuk, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13644442
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEM 4-7
EAN/GTIN:
     6418074035417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeldurchführung, M12, Typ=FEM 4-7, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=12.7 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Leistenlänge=-999, Plattenstärke max.=2 mm, Plattenstärke min.=0.5 mm, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=EPDM-Kautschuk, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
3,05 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016999790
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau, durchführungstülle, Kabeldurchführung, M12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Lager 115
764
3
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,54*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 0,811*
€ 1,604*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.