Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Rollenstössel, Edelstahl, 1 Schliesser + 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5413-0CD20-1EA2
EAN/GTIN:
     4011209845251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Endschalter, Typ=3SE5413-0CD20-1EA2, Betätigungskraft=15 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=550 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenstössel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schutzart=IP67, Serien=SIRIUS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
280 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,48*
€ 34,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,73*
€ 36,19*
€ 5,46*
ab € 30,91*
€ 40,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,60*
€ 42,27*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 80,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE54130CD201EA5
ab € 35,63*
Ähnlich
Siemens
3SE54130CD201EB1
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.