Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS-Schalter Rastend Drucktaster Rot IP66 / IP69K M22 Series Moller RMQ-Titan Emergency Stop Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631002
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PV
EAN/GTIN:
     4015082168766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
NOT-AUS-Schalter, Typ=M22-PV, Alternative (Alias)=216876, Aussendurchmesser=38 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=-999, Länge=47.9 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=M22 Series Moller RMQ-Titan Emergency Stop Pushbutton Switches, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 10,94*
€ 14,45*
2 Tage
487
1
€ 4,98*
ab € 10,89*
€ 14,46*
2 Tage
141
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 15,20*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,45*
€ 16,38*
Lager 115
119
1
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 101,22*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 100,82*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 111,54*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 106,14*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 93,51*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 94,00*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 91,09*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 90,17*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 111,74*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 112,30*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 148,06*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 148,46*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 93,33*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,20*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 112,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.